Non retournable

ABB - Module de Sauvegar de pour Alim à découpage 24VDC/10.0A - 242706010

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module de Sauvegar de pour Alim à découpage 24VDC/10.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779782593

Réf. Sonepar

00026005089

Réf. Fournisseur

242706010

Marque

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

24...24 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

consommation d'énergie:

20 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

116 mm

hauteur d'encastrement:

168 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

116 mm

hauteur:

168 mm

profondeur:

151 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Module de Sauvegar de pour Alim à découpage 24VDC/10.0A

Les Atouts de la gamme:

Module de sauvegarde pour alimentation à découpage CP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB