ABB - Module de Sauvegar de pour Alim à découpage 24VDC/3.0A - 242706003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4016779782562
Réf. Sonepar
00026005086
Réf. Fournisseur
242706003
Marque
ABB
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
0...0 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
0...0 V
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
consommation d'énergie:
7 VA
puissance dissipée:
69 W
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
60 mm
hauteur d'encastrement:
100 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
126.2 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Module de sauvegarde pour alimentation à découpage CP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


