Non retournable

ABB - Module de Surveillance Participants Eib - 588246

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 2

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779649919

Réf. Sonepar

00026004990

Réf. Fournisseur

588246

Marque

ABB

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Module de Surveillance Participants Eib

Les Atouts de l'article:

Surveille jusqu'à 100 appareils bus dans les systèmes KNX, qui peuvent être divisés en 5 groupes. Les appareils sont surveillés pour garantir leur présence et leur fonctionnalité minimale (émission et réception). La surveillance peut être entreprise en fonction de l'adresse physique ou de l'adresse du groupe. Au total, quatre modes de surveillance différents sont disponibles. Aucune alimentation supplémentaire requise, l'appareil est alimenté par le bus KNX.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB