Non retournable

ABB - Module écran-lecteur RFIC/DESFIRE - 51382CR

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Module écran-lecteur RFIC/DESFIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - affichage d'appel/défilement des noms

  • technique d'installation - technique de réseau

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - noir

  • lecture biométrique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891809307

Réf. Sonepar

00026180930

Réf. Fournisseur

51382CR

Marque

ABB

modèle:

affichage d'appel/défilement des noms

technique d'installation:

technique de réseau

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

noir

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Non

lecture via support de données:

Non

type de tension d'entrée:

DC

montage encastré:

Oui

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

contient un clavier:

Non

nombre d'utilisateurs:

0

avec fonction jour/nuit:

Oui

angle d'ouverture de la camera:

0 °

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

25 mm

hauteur:

97 mm

pays de fabrication:

CHINE

tension de fonctionnement:

28...28 V

Module écran-lecteur RFIC/DESFIRE

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB