ABB - Module empreinte digitale acier inoxydable - 51381FP-S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - lecteur
technique d'installation - 2-fils intégral
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - acier inoxydable (inox)
lecture biométrique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891815520
Réf. Sonepar
00026181552
Réf. Fournisseur
51381FP-S
Marque
ABB
modèle:
lecteur
technique d'installation:
2-fils intégral
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
acier inoxydable (inox)
lecture biométrique:
Oui
lecture via code:
Non
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
DC
montage encastré:
Oui
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Non
matériau du boîtier/corps:
sans
contient un clavier:
Non
nombre d'utilisateurs:
64
avec fonction jour/nuit:
Non
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
caméra ajustable manuellement:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
largeur:
98 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur:
29 mm
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


