ABB - Moe Xt5 110?125V Ac/Dc - 104883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...125 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8056221027137
Réf. Sonepar
00026104883
Réf. Fournisseur
104883
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...125 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
110...125 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


