ABB - Moe Xt6 380V Ac - 104897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 380...380 V
finition du mécanisme de commutation - commande motorisée
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015644069896
Réf. Sonepar
00026104897
Réf. Fournisseur
104897
Marque
ABB
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
380...380 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
380...380 V
finition du mécanisme de commutation:
commande motorisée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


