ABB - Montant H=2000mm pour Disj. =800A Ou Cloisonne (x1) - PUKI2000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Montant H=2000mm pour Disj. =800A Ou Cloisonne (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 2000 mm

  • longueur - 35 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646788009

Réf. Sonepar

00026678800

Réf. Fournisseur

PUKI2000

Marque

ABB

largeur:

70 mm

hauteur:

2000 mm

longueur:

35 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

poids:

3.3 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

Montant H=2000mm pour Disj. =800A Ou Cloisonne (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.