ABB - Motorisation Moe-E XT2-XT4 110...125VAC/DC - 066471

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...125 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...125 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 110...125 V

  • finition du mécanisme de commutation - commande motorisée

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015644692872

Réf. Sonepar

00026469287

Réf. Fournisseur

066471

Marque

ABB

type de tension d'actionnement:

AC/DC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...125 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...125 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

110...125 V

finition du mécanisme de commutation:

commande motorisée

Motorisation Moe-E XT2-XT4 110...125VAC/DC

Les Atouts de l'article:

OPÉRATEUR DE MOTEUR 110 ... 125V AC-DC pour MODBUS DE TÉLÉCOMMANDE pour EKIP LSI-LSIG-M / LRIU AVEC EKIP COM XT2-XT4

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB