🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Mpd13-11C Bouton Poussoir Double Touche lumineux I O - 840365

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mpd13-11C Bouton Poussoir Double Touche lumineux I O

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge-vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - autre

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500280300

Réf. Sonepar

00026000789

Réf. Fournisseur

840365

Marque

ABB

couleur du bouton:

rouge-vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

autre

classe de protection (IP), face avant:

IP66

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

54 mm

hauteur de l'ouverture:

30 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

degré de protection (NEMA), façade:

4X

Mpd13-11C Bouton Poussoir Double Touche lumineux I O

Les Atouts de l'article:

Bouton-poussoir modulaire double - momentané - affleurant / étendu - actionneur vert / rouge, indicateur clair - éclairé - pas de bloc de contact - bouton inférieur: O - bouton supérieur: I

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB