ABB - Mpd3-11B Bouton Poussoir à Double Touche ON/OFF - 840326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge-vert
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500277270
Réf. Sonepar
00026000779
Réf. Fournisseur
840326
Marque
ABB
couleur du bouton:
rouge-vert
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
54 mm
hauteur de l'ouverture:
30 mm
adapté à l'éclairage:
Non
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
autre
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
Bouton-poussoir modulaire double - momentané - affleurant / affleurant - actionneur vert / rouge, indicateur noir - non lumineux - pas de bloc de contact - bouton inférieur: OFF - bouton supérieur: ON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


