ABB - Mpmt4-11R Arrêt d'Urgence lumineux Par Rotation - 840279

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - rouge
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - autre
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500307267
Réf. Sonepar
00026000858
Réf. Fournisseur
840279
Marque
ABB
couleur du bouton:
rouge
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
autre
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
degré de protection (NEMA), façade:
4X
Les Atouts de l'article:
Arrêt d'urgence modulaire - Déverrouillage par torsion - Champignon 60mm - Rouge - Illuminé - Noir - Sans bloc de contact
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


