ABB - Mt-310B 10 K Ohm Potentiomètre 10 Kohm - 841175

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • valeur de résistance - 10 Ohm

  • consommation d'énergie - 2 W

  • nombre de révolutions - 1...1

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500376164

Réf. Sonepar

00026037616

Réf. Fournisseur

841175

Marque

ABB

valeur de résistance:

10 Ohm

consommation d'énergie:

2 W

nombre de révolutions:

1...1

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP66

diamètre de trou:

22 mm

Degré de protection (NEMA):

4X

Mt-310B 10 K Ohm Potentiomètre 10 Kohm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB