ABB - Mts2-30B Inter à Bascule 3 Pos à Impulsion Metal Chromé - 840273

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Mts2-30B Inter à Bascule 3 Pos à Impulsion Metal Chromé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500308257

Réf. Sonepar

00026000888

Réf. Fournisseur

840273

Marque

ABB

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

chrome

Degré de protection (NEMA):

4X

Mts2-30B Inter à Bascule 3 Pos à Impulsion Metal Chromé

Les Atouts de l'article:

Interrupteur à bascule modulaire - Momentané à 3 positions, rappel par ressort au centre - Bascule - Noir - Non éclairé - Métal chromé - Sans bloc de contact

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur à bascule

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB