ABB - N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P700 (x1) - PDRP0700

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P700 (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 703 mm

  • hauteur - 48 mm

  • profondeur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646819437

Réf. Sonepar

00026681943

Réf. Fournisseur

PDRP0700

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

703 mm

hauteur:

48 mm

profondeur:

40 mm

pays de fabrication:

ITALIE

N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P700 (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB