ABB - N.2 Rail Ins.Plaque Fron.Pleine Hau.P900 (x1) - PDRP0900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 70 mm
hauteur - 903 mm
profondeur - 29.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646819444
Réf. Sonepar
00026681944
Réf. Fournisseur
PDRP0900
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
70 mm
hauteur:
903 mm
profondeur:
29.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


