Non retournable

ABB - N.4 Charnières avec ouverture à 180° - PHFR4180

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - N.4 Charnières avec ouverture à 180°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 100 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646798107

Réf. Sonepar

00026679810

Réf. Fournisseur

PHFR4180

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

90 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

pays de fabrication:

ITALIE

N.4 Charnières avec ouverture à 180°

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB