Non retournable

ABB - N.4 Charnières pour Porte Standard - PHDR0004

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - N.4 Charnières pour Porte Standard

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 135 mm

  • hauteur - 135 mm

  • profondeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646798114

Réf. Sonepar

00026679811

Réf. Fournisseur

PHDR0004

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

135 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

150 mm

pays de fabrication:

ITALIE

N.4 Charnières pour Porte Standard

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB