ABB - NEXUS-3-2128 - NEXUS-3-2128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 0
bus de communication - autre
protocole de communication - BACnet
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5391539125780
Réf. Sonepar
00026912578
Réf. Fournisseur
NEXUS-3-2128
Marque
ABB
indice de protection (IP):
IP20
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
bus de communication:
autre
protocole de communication:
BACnet
largeur:
119 mm
hauteur:
154 mm
profondeur:
56 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


