ABB - NF22E-13 - H310013

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - NF22E-13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...100 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523100138

Réf. Sonepar

00026001654

Réf. Fournisseur

H310013

Marque

ABB

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...100 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...100 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

3 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

3 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CC:

6...6 V

pays de fabrication:

FRANCE

courant de commutation assigné:

4 A

largeur:

45 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

77 mm

Relais auxilliaire NF-2No+2NF-100 … 250VAC/DC

Les Atouts de la gamme:

Les contacteurs auxiliaires NF sont dotés de la technologie des contacteurs AF. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB