ABB - NF22E-14 - H310014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 250...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 250...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3471523100145
Réf. Sonepar
00026001655
Réf. Fournisseur
H310014
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
250...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
250...250 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V:
3 A
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
mode de pose:
rail/ vis DIN
interface:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
avec affichage LED:
Non
commande manuelle:
Non
courant de fonctionnement nominal:
3 A
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CC:
6...6 V
pays de fabrication:
FRANCE
courant de commutation assigné:
4 A
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
77 mm
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs auxiliaires NF sont dotés de la technologie des contacteurs AF. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


