ABB - Obic0100-115-230VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor - 064502227

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Obic0100-115-230VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 115...115 V

  • type de tension d'entrée - AC/DC

  • tension de sortie - 4.5...100 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 0.1 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'interface optocoupleu

EAN

4013614507908

Réf. Sonepar

00026450790

Réf. Fournisseur

064502227

Marque

ABB

tension d'entrée:

115...115 V

type de tension d'entrée:

AC/DC

tension de sortie:

4.5...100 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.1 A

type de sortie numérique:

transistor

avec affichage LED:

Oui

Obic0100-115-230VAC/DC Optocoupleur R600 100Ma,A1-A2=115-230VAC/DC,Transistor

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à vis OBIC0100-115-230V: 115-230VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie à semi-conducteurs de 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 100 mA avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.