ABB - OBOA1000-115VAC/DC Optocoupleur R600 1A,A1-A2=115VAC/DC,Triac - 064506207

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 115...115 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie - 1...24 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614508127
Réf. Sonepar
00026450812
Réf. Fournisseur
064506207
Marque
ABB
tension d'entrée:
115...115 V
type de tension d'entrée:
AC/DC
tension de sortie:
1...24 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Optocoupleur à vis OBOA1000-115VUC: 115VAC / DC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique de 24-400VAC, 25 mA jusqu'à 1 A avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


