ABB - OBROA1000-24VDC Optocoupleur R600 1A,A1-A2=24VDC,Triac - 064552726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension d'entrée - DC
tension de sortie - 1...24 V
type de tension de sortie - AC
courant de fonctionnement nominal Ie - 1 A
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614508370
Réf. Sonepar
00026450837
Réf. Fournisseur
064552726
Marque
ABB
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension d'entrée:
DC
tension de sortie:
1...24 V
type de tension de sortie:
AC
courant de fonctionnement nominal Ie:
1 A
type de sortie numérique:
autre
avec affichage LED:
Oui
Les Atouts de l'article:
Optocoupleur à ressort OBROA1000-24VDC: 24VDC Tension d'alimentation de commande nominale / sortie statique nominale 24-400VAC, 25 mA jusqu'à 1 A avec LED intégrée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


