ABB - OBROC5000-24VDC Optocoupleur R600 5A,A1-A2=24VDC,Mos-Fet - 064552423

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - OBROC5000-24VDC Optocoupleur R600 5A,A1-A2=24VDC,Mos-Fet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 24...24 V

  • type de tension d'entrée - DC

  • tension de sortie - 4.5...5 V

  • type de tension de sortie - DC

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5 A

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Relais d'interface optocoupleu

EAN

4013614508349

Réf. Sonepar

00026450834

Réf. Fournisseur

064552423

Marque

ABB

tension d'entrée:

24...24 V

type de tension d'entrée:

DC

tension de sortie:

4.5...5 V

type de tension de sortie:

DC

courant de fonctionnement nominal Ie:

5 A

type de sortie numérique:

autre

avec affichage LED:

Oui

OBROC5000-24VDC Optocoupleur R600 5A,A1-A2=24VDC,Mos-Fet

Les Atouts de l'article:

Optocoupleur à ressort OBROC5000-24VDC: 24VDC Tension d'alimentation de commande / sortie statique nominale 4,5-58VDC, 1 mA jusqu'à 5 A avec LED intégrée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.