ABB - Obturateur sécable ZA1P5 - 12 modules - Gris RAL 7035 - Lot de 5pcs - 173733

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

215 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 12

  • largeur - 215 mm

  • hauteur - 55 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4011617623847

Réf. Sonepar

00026773733

Réf. Fournisseur

173733

Marque

ABB

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

12

largeur:

215 mm

hauteur:

55 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

ZA1P5- Obturateur sécable, Largeur 12 modules, utilisé pour les coffrets et armoires de distribution, couleur : gris clair, RAL 7035. il obture les espaces vides des plastrons modulaires.

Les Atouts de l'article:

Plaques d'obturation, 12 unités de séparation pour 12 unités spatiales chacune, cassables, couleur: gris clair, RAL 7035, pour fermer les fentes d'appareil libres de 45 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB