🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Obturateur ZA2 - 1 mètre - Gris RAL 7035 - Lot de 1 Pcs - A738231

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Obturateur ZA2 - 1 mètre - Gris RAL 7035 - Lot de 1 Pcs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 55

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 55 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617382317

Réf. Sonepar

00026738231

Réf. Fournisseur

A738231

Marque

ABB

matériau:

plastique

largeur en nombre de modules:

55

largeur:

1000 mm

hauteur:

55 mm

couleur:

gris

traitement de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

7035

Obturateur ZA2 - 1 mètre - Gris RAL 7035 - Lot de 1 Pcs

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB