ABB - Obturateur ZA2 - 1 mètre - Gris RAL 7035 - Lot de 1 Pcs - A762379

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
largeur en nombre de modules - 55
largeur - 1000 mm
hauteur - 55 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617623793
Réf. Sonepar
00026762379
Réf. Fournisseur
A762379
Marque
ABB
matériau:
plastique
largeur en nombre de modules:
55
largeur:
1000 mm
hauteur:
55 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


