ABB - Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 1000VA, 600W, 6 prises (Shuko)) 1,55 - 4NWP100172R0003
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 1000 VA
technologie USV - interactif en ligne
raccordement d'entrée - C14
SNMP - Non
type de tension - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169265419
Réf. Sonepar
00026926541
Réf. Fournisseur
4NWP100172R0003
Marque
ABB
puissance apparente de sortie:
1000 VA
technologie USV:
interactif en ligne
raccordement d'entrée:
C14
SNMP:
Non
type de tension:
autre
hauteur:
190 mm
largeur:
145 mm
profondeur:
335 mm
poids:
335 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
type de construction:
appareil indépendant
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
pays de fabrication:
CHINE


