Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 1500VA, 900W, 6 prises (Shuko)) 4'10'' - 4NWP100173R0003

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 1500VA, 900W, 6 prises (Shuko)) 4'10''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 1500 VA

  • technologie USV - interactif en ligne

  • raccordement d'entrée - C14

  • SNMP - Non

  • type de tension - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169265396

Réf. Sonepar

00026926539

Réf. Fournisseur

4NWP100173R0003

Marque

ABB

puissance apparente de sortie:

1500 VA

technologie USV:

interactif en ligne

raccordement d'entrée:

C14

SNMP:

Non

type de tension:

autre

hauteur:

190 mm

largeur:

145 mm

profondeur:

335 mm

poids:

335 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

type de construction:

appareil indépendant

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 1500VA, 900W, 6 prises (Shuko)) 4'10''