🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

ABB - Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 600VA, 360W, 4 prises (Shuko) 1'55'' - 4NWP100170R0003

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 600VA, 360W, 4 prises (Shuko) 1'55''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 600 VA

  • technologie USV - interactif en ligne

  • raccordement d'entrée - C14

  • SNMP - Non

  • type de tension - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169265433

Réf. Sonepar

00026926543

Réf. Fournisseur

4NWP100170R0003

Marque

ABB

puissance apparente de sortie:

600 VA

technologie USV:

interactif en ligne

raccordement d'entrée:

C14

SNMP:

Non

type de tension:

autre

hauteur:

160 mm

largeur:

122 mm

profondeur:

315 mm

poids:

315 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

type de construction:

appareil indépendant

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

Onduleur PowerValue, 1ph, line inter, 600VA, 360W, 4 prises (Shuko) 1'55''

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB