ABB - Onduleur PowerValue Tour 1ph on-line 10KVA, 4 prises, autonomie 20min - 4NWP100164R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 10000 VA
puissance effective de sortie - 10000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169261978
Réf. Sonepar
00026006815
Réf. Fournisseur
4NWP100164R0001
Marque
ABB
puissance apparente de sortie:
10000 VA
puissance effective de sortie:
10000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
autre
hauteur:
589 mm
largeur:
225 mm
profondeur:
390 mm
poids:
390 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
208...240 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
94.2 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
1
fréquence secondaire:
50...60 Hz
Les Atouts de l'article:
L'onduleur 11TG2, de conception haut de gamme, offre une protection optimale grâce à sa technologie on-line à double conversion. Cette technologie fournit une alimentation en pure sinus, essentielle pour les équipements critiques.Elle élimine les perturbations de tension et garantit une stabilité parfaite. Des modules de batteries externes (EBM) sont disponibles pour étendre l'autonomie selon les besoins.Compact et écoénergétique, le 11TG2 s’intègre idéalement dans les environnements IT exigeants. Il propose une gestion intelligente pour un suivi en temps réel, assurant fiabilité et performance.
Les Atouts de la gamme:
Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


