ABB - Onduleur PowerValue Tour 1ph on-line 3KVA, 4 prises, autonomie 0min - 4NWP100202R0007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 3000 VA
puissance effective de sortie - 3000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 8
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169263224
Réf. Sonepar
00026926322
Réf. Fournisseur
4NWP100202R0007
Marque
ABB
puissance apparente de sortie:
3000 VA
puissance effective de sortie:
3000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
8
temps de pontage à pleine charge:
4 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
1
raccordement d'entrée:
C20
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Oui
type de tension:
autre
hauteur:
86 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
630 mm
poids:
630 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
208...240 V
type de construction:
appareil 482,6 mm (19 pouces)
pays de fabrication:
CHINE
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
2 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
92 %
efficacité en mode éco:
98 %
contact de commutation hors tension:
Oui
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
208...240 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
410 W
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


