ABB - Onduleur PowerValue Tour, 3000VA, 2700W, Module de batterie externe, (IEC) 47' - 4NWP100167R0001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 144 mm
hauteur - 228 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7640169262043
Réf. Sonepar
00026926204
Réf. Fournisseur
4NWP100167R0001
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
144 mm
hauteur:
228 mm
profondeur:
356 mm
capacité:
9 Ah
pays de fabrication:
CHINE
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


