ABB - Onduleur Rack/Tour, 6KVA,FP=1, Module de batterie externe, 1x20x9Ah - 4NWP100152R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur Rack/Tour, 6KVA,FP=1, Module de batterie externe, 1x20x9Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 438 mm

  • hauteur - 129 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169261855

Réf. Sonepar

00026926185

Réf. Fournisseur

4NWP100152R0001

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

largeur:

438 mm

hauteur:

129 mm

profondeur:

592 mm

capacité:

9.4 Ah

Armoires de batteries supplémentaires (EBM) pour une autonomie évolutive

Les Atouts de l'article:

L’onduleur Rackable et Tour d’ABB est la solution idéale pour protéger vos équipements critiques. Son design permet de l’installer facilement en position verticale ou horizontale, facilitant son intégration dans des baies informatiques 19".Doté de la technologie de double conversion, il garantit une alimentation de haute qualité. Il élimine les perturbations de tension et protège vos équipements contre les coupures de courant.La double conversion assure également une réponse rapide aux variations d'alimentation, garantissant une stabilité constante. Cela en fait un choix parfait pour les équipements sensibles.Compact et facilement intégrable il est conçu pour les applications IT, industrielles et commerciales. Assurez la continuité de vos opérations critiques avec un onduleur fiable et performant.

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB