Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

ABB - Onduleur Rack/Tour on-line 10KVA, FP=1, 8 prises, autonomie 9min - 4NWP100151R0001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur Rack/Tour on-line 10KVA, FP=1, 8 prises, autonomie 9min

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 10000 VA

  • puissance effective de sortie - 10000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169261831

Réf. Sonepar

00026926183

Réf. Fournisseur

4NWP100151R0001

Marque

ABB

puissance apparente de sortie:

10000 VA

puissance effective de sortie:

10000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

2

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Oui

type de tension:

autre

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

573 mm

poids:

573 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

208...240 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

pays de fabrication:

CHINE

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94.2 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

208...240 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

627 W

Onduleur Rackable et Tour, avec double conversion (VFI), avec un rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO). Compact et facile à configurer via son menu LCD, facteur de puissance 0,995 à 100 % linéaire - THDi <3 %, et une connectivité

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB