ABB - Onduleur Rack/Tour on-line 6KVA, FP=1, 8 prises, autonomie 15min + COM - 4NWP100150R0005

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Onduleur Rack/Tour on-line 6KVA, FP=1, 8 prises, autonomie 15min + COM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 6000 VA

  • puissance effective de sortie - 6000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 2

  • raccordement d'entrée - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7640169262425

Réf. Sonepar

00026926242

Réf. Fournisseur

4NWP100150R0005

Marque

ABB

puissance apparente de sortie:

6000 VA

puissance effective de sortie:

6000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

2

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

SNMP:

Oui

type de tension:

autre

hauteur:

86.5 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

573 mm

poids:

573 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

94.1 %

efficacité en mode éco:

98 %

contact de commutation hors tension:

Oui

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

consommation d'énergie:

376 W

Onduleur Rackable et Tour, avec double conversion (VFI), avec un rendement jusqu'à 95 % (98 % en mode ECO). Compact et facile à configurer via son menu LCD, facteur de puissance 0,995 à 100 % linéaire - THDi <3 %, et une connectivité

Les Atouts de l'article:

L’onduleur Rackable et Tour d’ABB est la solution idéale pour protéger vos équipements critiques. Son design permet de l’installer facilement en position verticale ou horizontale, facilitant son intégration dans des baies informatiques 19".Doté de la technologie de double conversion, il garantit une alimentation de haute qualité. Il élimine les perturbations de tension et protège vos équipements contre les coupures de courant.La double conversion assure également une réponse rapide aux variations d'alimentation, garantissant une stabilité constante. Cela en fait un choix parfait pour les équipements sensibles.Compact et facilement intégrable il est conçu pour les applications IT, industrielles et commerciales. Assurez la continuité de vos opérations critiques avec un onduleur fiable et performant.

Les Atouts de la gamme:

Les onduleurs PowerValue protègent efficacement contre les coupures et variations de tension pour assurer la continuité des équipements critiques. Compacts et écoénergétiques, ils conviennent aux applications nécessitant une alimentation stable et fiable.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez la série ABB