ABB - Panneau latéral plein IP65 H=2000mm P=500mm (x1) - PPEB2056

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Panneau latéral plein IP65 H=2000mm P=500mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Non

  • adapté en tant que panneau arrière - Oui

  • matériau - acier

  • largeur - 491 mm

  • hauteur - 2004 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646787521

Réf. Sonepar

00026678752

Réf. Fournisseur

PPEB2056

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Non

adapté en tant que panneau arrière:

Oui

matériau:

acier

largeur:

491 mm

hauteur:

2004 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Panneau latéral plein IP65 H=2000mm P=500mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.