ABB - Panneau latéral Ventille IP30 H=1800mm P=700mm (x1) - PPEA1870

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Panneau latéral Ventille IP30 H=1800mm P=700mm (x1)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • largeur - 691 mm

  • hauteur - 1804 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646784384

Réf. Sonepar

00026678438

Réf. Fournisseur

PPEA1870

Marque

ABB

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

largeur:

691 mm

hauteur:

1804 mm

couleur:

gris

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

Panneau latéral Ventille IP30 H=1800mm P=700mm (x1)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.