ABB - Panneau latéral Ventille IP30 H=2000mm P=700mm (x1) - PPEA2070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté en tant que paroi latérale - Oui
adapté en tant que panneau arrière - Non
matériau - acier
largeur - 691 mm
hauteur - 2004 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646784674
Réf. Sonepar
00026678467
Réf. Fournisseur
PPEA2070
Marque
ABB
adapté en tant que paroi latérale:
Oui
adapté en tant que panneau arrière:
Non
matériau:
acier
largeur:
691 mm
hauteur:
2004 mm
couleur:
gris
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


