ABB - Parafoudre débro. OVR T1-T2 Iimp. 25KA- 4P - 230/400V - Uc 264V - TNS/TT-av. TS - B611463

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • niveau de protection L-N - 1.5 kV

  • niveau de protection contre les surtensions L-PE - 1.5 kV

  • niveau de protection N-PE - 1.5 kV

  • capacité d'extinction du courant de suite - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546053364

Réf. Sonepar

00026605336

Réf. Fournisseur

B611463

Marque

ABB

nombre de pôles:

4

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

Parafoudre débro. OVR T1-T2 Iimp. 25KA- 4P - 230/400V - Uc 264V - TNS/TT-av. TS

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB