ABB - Parafoudre débrochable OVR T1-T2 Iimp. 100KA - Neutre - 230V - Uc 255V - B605323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
niveau de protection L-N - 1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE - 1.5 kV
niveau de protection N-PE - 1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite - 50 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053546114621
Réf. Sonepar
00026611462
Réf. Fournisseur
B605323
Marque
ABB
nombre de pôles:
1
niveau de protection L-N:
1.5 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.5 kV
niveau de protection N-PE:
1.5 kV
capacité d'extinction du courant de suite:
50 kA
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


