🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Parafoudre débrochable OVR T1-T2 Iimp. 25KA - 1P - 230V - Uc 264V - B605336

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • niveau de protection L-N - 1.5 kV

  • niveau de protection N-PE - 1.5 kV

  • capacité d'extinction du courant de suite - 50 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546114614

Réf. Sonepar

00026611461

Réf. Fournisseur

B605336

Marque

ABB

nombre de pôles:

1

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

50 kA

Parafoudre débrochable OVR T1-T2 Iimp. 25KA - 1P - 230V - Uc 264V

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR (T1+T2 25kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB