🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Parafoudre OVR PV - T1+T2 - Iimp 12,5kA - 1000VDC - av. TS - Réseau DC - PV - B703467

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 2

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • niveau de protection - 3.8 kV

  • mode de pose - autre

  • schéma de liaison - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546034677

Réf. Sonepar

00026003712

Réf. Fournisseur

B703467

Marque

ABB

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

2

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

niveau de protection:

3.8 kV

mode de pose:

autre

schéma de liaison:

Oui

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension nominale DC:

1000 V

tension max de régime permanent:

1100 V

tension continue la plus élevée CC:

1000 V

tension PV max.:

1000 V

niveau de protection L-N:

3.8 kV

niveau de protection N-PE:

3.8 kV

protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):

10 A

protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):

10 A

résistance de court-circuit (Isccr):

11 kA

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

3 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Parafoudre modulaire - Série OVR PV - Type 1+2 - 2P - Iimp. 12,5kA/Imax 40kA - Un 1000VDC -Uc 1100V DC- Up L-PE 3,8kV.- Débrochable - Contact TS - Réseau Photovoltaïque 600 à 1000 VDC

Les Atouts de la gamme:

Parafoudres OVR PV

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB