ABB - Parafoudre OVR T2 40-275 P TS QS - B751959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.25 kV
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660308519597
Réf. Sonepar
00026851959
Réf. Fournisseur
B751959
Marque
ABB
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.25 kV
mode de pose:
autre
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
tension continue la plus élevée CC:
350 V
niveau de protection L-N:
1.25 kV
niveau de protection N-PE:
1.25 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
125 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
125 A
résistance de court-circuit (Isccr):
100 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
protection intégrée contre les courts-circuits sélective pour fusible gG:
125 A
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR (T2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


