ABB - Parafoudre Type 2 Autoprotege 3Ph+N 20KA 230-400V - B751708

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 4
niveau de protection - 1.1 kV
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660308517081
Réf. Sonepar
00026851708
Réf. Fournisseur
B751708
Marque
ABB
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
mode de pose:
profilé chapeau 35 mm
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
niveau de protection:
1.1 kV
tension max de régime permanent:
320 V
taille (DIN):
4 TE
avec contact de signalisation à distance:
Non
classe d'essai type 2:
Oui
niveau de protection L-N:
1.1 kV
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
tension continue la plus élevée CC:
440 V
indice de protection (IP):
IP20
niveau de protection N-PE:
1 kV
fusible auxiliaire intégré:
Oui
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Oui
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
résistance de court-circuit (Isccr):
10 kA
Les atouts de la gamme:
Parafoudres ABB-Soulé


