ABB - Pattes de Fixation mural (x2) - PBWF0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
matériau - métal
largeur - 25 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646797964
Réf. Sonepar
00026679796
Réf. Fournisseur
PBWF0002
Marque
ABB
modèle:
set de fixation
matériau:
métal
largeur:
25 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
25 mm
capacité de charge max.:
0.091 kg
couleur:
autre
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Pattes de Fixation mural (x2)
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


