ABB - Peigne d'alimentation 65A Max pour 3 MS116-MS/MO132 avec 1 contact auxilliaire - H440073

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 9
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 8.54
courant permanent nominal (Iu) - 65 A
longueur - 149.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013614400735
Réf. Sonepar
00026002418
Réf. Fournisseur
H440073
Marque
ABB
nombre de pôles:
9
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
8.54
courant permanent nominal (Iu):
65 A
longueur:
149.5 mm
section transversale:
8 mm²
dimension du pas:
14 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
100 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
100 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Les disjoncteurs-moteurs (MMS) sont des dispositifs de protection pour le circuit principal. Ils sont principalement utilisés pour activer ou désactiver manuellement les moteurs et protéger ces derniers ainsi que les installations,
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


