ABB - Pied Fixe pour Coffret GeMini Taille 1/2/3/4 - 150352

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - colonne/poteau de montage
matériau - autre
largeur - 188 mm
hauteur - 833 mm
profondeur - 318 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126218374
Réf. Sonepar
00026621837
Réf. Fournisseur
150352
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
colonne/poteau de montage
matériau:
autre
largeur:
188 mm
hauteur:
833 mm
profondeur:
318 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


