Non retournable

ABB - Pilote de vanne Thermostatique, 24 V - 588456

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Pilote de vanne Thermostatique, 24 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - autre

  • régulateur de température avec régulation continue incorporée - Non

  • fonction maître/esclave - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779950688

Réf. Sonepar

00026005271

Réf. Fournisseur

588456

Marque

ABB

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

autre

régulateur de température avec régulation continue incorporée:

Non

fonction maître/esclave:

Non

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

touches de commande manuelle au niveau de l'entraînement:

Non

affichage de la température et de la course:

Oui

nombre d’entrées numériques:

0

tension nominale:

24 V

alimentation électrique du bus:

Non

indice de protection (IP):

IP54

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Pilote de vanne Thermostatique, 24 V

Les Atouts de l'article:

Les entraînements de vannes thermoélectriques TSA/K sont adaptés à l'ouverture et à la fermeture des vannes dans les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC). Les appareils sont normalement fermés disponibles en 230 V AC et 24 V AC/DC avec câble de raccordement enfichable. Le boîtier élégant protège l'appareil contre les projections d'eau. L'appareil est particulièrement adapté pour contrôler les radiateurs, les radiateurs convertisseurs et les plafonds rafraîchissants pour le contrôle de la température d'une pièce. L'entraînement de la vanne peut être contrôlé avec l'actionneur de commutation électronique ES/S ou avec le relais électronique ER/U en combinaison avec l'interface universelle US/U et un thermostat d'ambiance. Le montage par encliquetage simple et rapide sur toutes les vannes courantes s'effectue via les adaptateurs de vanne VA/Z.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB